曜日別特売
AOF-105S 一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄 アックスブレーン 55071014

一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード55071014品番AOF-105S
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石

粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする