低騒音10CMプラスチックルーバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55078669 品番DV-X10RV(K)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)241×241 質量(kg)0.25 表面処理本体カバー:艶なし 適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ)POM樹脂 色調マンセルN1 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする