ツルギ 細枝

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55079116 品番 475-20
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】
シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。
スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。
鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。
そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!
剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。
抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。
200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。

用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。 質量(g)70 収納時寸法(mm)370×95×1.3 切り幅(mm)1.2 刃渡り(mm)200 目数10枚目/30mm 商品タイプ替刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55079107
2023-02-03
用途:
果樹剪定
農・林・水産業

切れ味抜群!小回りが利いて最高の相棒になりそうです。

対象商品:
55079116
2022-08-19
用途:
樹木の剪定
サービス業

以前は材質の強度の問題からか、このような形状のノコギリはあり得なかったと思います。既存の刃では無理だった枝の付け根の隙間に入り込んでくれるため、今まで諦めていた枝を抜くことができます。まったく素晴らしい道具だと思います。ただ、材質が硬いのでヤスリによる目立てができません。切れなくなったら交換するしかない、というのが、どうにも勿体ない感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする