安全カッター E3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55079186 品番0925
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】
殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。
作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。
作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。
安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。

用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
注意
※刈払機とカッターの取付けを点検し、緩んでいれば取付けボルト(又はナット)を締めなおして、しっかり固定してください。刈払機と本体の取付けがゆるいとカッターが空回りを起こし、本体のナイロンが溶ける場合があります。
※カッター本体を手で回して、振れやイオンがないか点検してください。振れや異音は回転中の異常な振動や刈払機との取付けのゆるみなどの原因となり大変危険です。
※作業前に、カッター本体のカケやひび割れを点検してください。カケやひび割れのある場合は、必ず新しいものと交換してください。
※作業初めに、エンジンの回転を上げずに異常な振動、音がないか点検してからエンジンの回転数を高めてください。万一、異常な振動や音がするときは、直ちにエンジンを停止して点検と確認をし、問題箇所を直してください。
※作業中に異常な振動又は異音等を感じたときは、直ちに作業を中止して、エンジンを止めて再度点検を行い、必要に応じて整備や交換等を行ってください。対処せずにそのまま作業すると、大変危険です。
※ナイロンコードでの草刈作業では、粉砕した草、泥や砂などを飛散させるので、目・顔の保護のため割れない材質の保護メガネを装着し、保護帽、長袖シャツ、長ズボン、長靴を着用して作業を行ってください。
※ナイロンカッターを使用する際は、周囲の安全や車などへの小石の飛散に十分注意をして作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする