曜日別特売
FY-24B7V/83 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V) Panasonic(パナソニック) 55080349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
セット内容本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L83
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L83
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L88
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L84
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L85
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L86
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L87
本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L89
内容量1セット注文コード55080349品番FY-24B7V/83
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-24B7V+ルーバーFY-24L83適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製ホワイトタイプ格子消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18質量(kg)2.8(本体のみ)
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする