※使用例

GIVI 364FZ モノラック XJ600'09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55082493 品番95270
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。
各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
トップケース用フィッティング
適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。
○本品のみで単独車体装着可能な商品
○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品
があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング
適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。
○本品のみで単独車体装着可能な商品
○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品
があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。
車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。
※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。
装着方法
シングル:TOPケース1個
ダブル:サイドケース2個
トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

主な適合車種XJ-6ディバージョン/N(09)欧州名はXJ600
注意
※フィッティングは車種専用品につき、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。欧州仕様車や国内仕様車など仕向地が複数存在する車両は特に注意が必要です。
※フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。指定とは異なる車体部品、ベース、ケースには使用しないでください。デイトナおよびGIVI社では一切の責任を負いかねます。
※フィッティングならびに適応車種ごとに、指定の最大積載重量(1ケースに収容可能な内容物のMAX総重量)が異なります。指定を超える総重量となる内容物をケースに収納して走行使用することは絶対にお止めください。デイトナおよびGIVI社では一切の責任を負いません。
※認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でもメーカーおよびGIVI 社では一切の責任を負いません。
※商品構成部品ならびに指定同時同着部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化(サビや変色変質含む)が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備(雨水がたまりやすい箇所や金属曲げ部溶接部周辺などは特に念入りに行い、異常があれば適宜新品交換)を行ってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でもデイトナおよびGIVI社では一切の責任を負いません。
※定番外商品および定番外の取付難航品は、ご注文をいただいてからGIVI社より取り寄せる商品につき、納期は通常でも100日程度要します。受注確定後のご注文の取り消し、返品、外観品質や車体装着に関するクレームは一切お受けできませんので、あらかじめご承知おきください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする