3/22より値下げ!現場を応援

天埋ルーバー フルフラット・ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用 注文コード55082774 品番FY-32L26
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別) 値下げ
9,398
この商品は適合機種3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフルフラットデザインでインテリアにスッキリフィット
厚さ2.5mmのスリムなフランジ
センターパネルに天井材をはめ込めるので空間との一体感

適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用 材質PP樹脂 ホワイト タイプフルフラット 厚さ×幅W(mm)2.5×413 開口面積(cm2)387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする