天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55082799 品番 FY-24L85
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易

シティブラック 厚さ×幅W(mm)13×300 開口面積(cm2)229 タイプ格子 材質PP樹脂 適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする