Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の ルーバー
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55082826
品番
FY-17L83
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
適合機種
天井埋込形換気扇 ルーバー別売17タイプ用
材質
PP樹脂
色
ホワイト
タイプ
格子
厚さ×幅W(mm)
13×240
開口面積(cm
2
)
152