Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の ルーバー
天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55082896
品番
FY-32L84
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
色
ライトブラウン
厚さ×幅W(mm)
15×380
開口面積(cm
2
)
450
タイプ
格子
材質
PP樹脂
適合機種
天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用