HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55083008 品番95448
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
サイズ:MEN'S/M, L, XL
素材:ゴートスキン
カラー:ブラック、ブラウン

サイズL ブラック 材質ゴートスキン タイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする