※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIVI BF08イージーロックドカティ848

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55083166 品番95277
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない
タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。
※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

主な適合車種DUCATI 848/1098/1198(07-12) Monster S2R/S4R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55083166
2017-07-13
用途:
ジビのタンクバッグ装着のため必須
その他業種

イタリアの洗練されたデザインには頭が下がります。
シンプルイズベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする