今までチェーンロックで施錠しておりましたが、面倒になり当該商品を取付いたしました。取付も簡単でロック/アンロックもスムーズです。大変楽になりました。取り付けして1年ほどで錆が発生し動きが悪くなりましたが、CRCを吹きつけてまたスムーズに動作するようなりました。良い商品だと思います。
Vブレーキの自転車に取り付けられるリング錠。リング錠がリヤキャリアに当たったので、鉄製のブラケットを少し曲げて取り付けた。
最近、ロードバイクに乗り換えたので取り付けました
この他にも3個使用してます。
なにせ ジャイアントなんで!
普段乗りクロスバイク用に馬蹄錠を検討していた所、
Vブレーキ用があったので購入。
手軽にロックできるので満足してます。
副作用ではありますが、Vブレーキブースターの効果もあるのか、
リヤブレーキをかけるとタイヤがすぐロックするようになり、
より繊細なタッチでブレーキを心がけるようになりました。
街乗りクロスバイクに今までワイヤー錠を使っていたが、これって結構手間でもっと簡単にできないかって。で 使ってみました取り付けはいたって簡単、重さは激重、見た目イマイチ、使用感便利 使用には割り切りが必要かも?