メッシュ腕章146 メッシュ腕章 グリーンクロス 55089177

メッシュ腕章146 メッシュ腕章 グリーンクロス 55089177
メッシュ腕章146 メッシュ腕章 グリーンクロス 55089177
メッシュ腕章146 メッシュ腕章 グリーンクロス 55089177

メッシュ腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容主任技術者
内容量1枚注文コード55089177品番メッシュ腕章146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通気性の良いメッシュ素材を使用しています。職務をわかりやすく表示しています。

文字内容主任技術者取付方式マジックテープ安全ピン仕様マジックテープ安全ピン寸法(幅W×高さH)(mm)430×90アズワン品番64-6553-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする