グリーンクロス
グリーンクロスの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
グリーンクロスの ワッペン
差込ワッペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55089238
品番
1127330006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます。社名などを入れオリジナルワッペンも作れます。
取付方式
安全ピン
用途
安全指導/安全管理対策商品として。
仕様
安全ピン
色
赤
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×80
アズワン品番
64-6553-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300