ZV75R 高打撃ランマ 日立建機カミーノ 55089353

高打撃ランマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55089353 品番ZV75R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ZV-Rシリーズ」はスチール製のエンジンカバーを採用しました。
エンジン部を覆うように配置し、耐久性の向上と洗練されたスタイリングを実現しました。
強力な締固め力と安定した打撃性能に加え、手元振動を大幅に低減(対従来機TVシリーズ)、オペレータの負担を軽減しました。
フートの打撃力の向上によって推進力が増し、不整地での作業性を向上しました。
さらにスロットルレバーとエンジンストップスイッチを手元に配置し、操作性にも配慮しました。

仕様打撃周波数/11.2Hz(672vpm)、クランクストローク/54mm ストローク(mm)(打撃)30〜62 ハンドル高さ(mm)960 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1090×730×410 燃料タンク容量(L)2.7 回転速度(min-1[r.p.m])(エンジン)最高:3750、アイドリング:1650 エンジン形式空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン(スバル EH12-2D) 打撃力(kN[kgf])24〜43 機械本体質量(kg)79 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1/3600 底板寸法(mm)(幅)280、(長さ)335 走行速度(m/min)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする