仕様打撃周波数/11.2Hz(672vpm)、クランクストローク/54mm
ストローク(mm)(打撃)43〜55
ハンドル高さ(mm)960
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1090×730×410
燃料タンク容量(L)2.7
回転速度(min-1[r.p.m])(エンジン)最高:3750、アイドリング:1650
エンジン形式空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン(スバル EH12-2D)
打撃力(kN[kgf])27〜48
機械本体質量(kg)84
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1/3600
底板寸法(mm)(幅)280、(長さ)335
走行速度(m/min)10