家庭用スポットクーラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55096145 品番YEC-LD032C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。
冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。
冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。

用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55096145 YEC-LD032C 28608617 YEC-RD03 スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善) スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善) 1台 39,990 税込43,989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする