アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
2線化変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100003
品番
ELW-A2J
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途
戸建住宅向け
仕様
アイホン製EL-PJP専用
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
92.5×25×19