アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ナースコール子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100238
品番
NA-NL27
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途
病院・施設向け
仕様
非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用
材質
樹脂(フルカラープレート)
形状
壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×116×58