画像準備中

呼出ボタン(引きひも付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55100353 品番NBR-7HWA-TO
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。

用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込形 寸法(mm)50×50×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする