アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
コンセント(ハンド形子機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100728
品番
NFR-H2S-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途
病院・施設向け
仕様
緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形
適合
ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×116×51