アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
埋込形子機(呼出握りボタン用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100868
品番
NF-SAS-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途
病院・施設向け
仕様
緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合
呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状
壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×208×30.5