アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
警報表示灯玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101516
品番
QE-NKP/A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途
戸建住宅向け
材質
難燃性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
140×98×31.5
警報の表示
呼出ボタン部点滅