アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
警報表示付玄関子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101543
品番
QE-NXUPG
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途
戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様
1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状
壁埋込型
寸法(mm)
190×114×52
警報の表示
呼出ボタン部点滅
通話方式
拡声(同時)通話