アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
カセット式住戸アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101823
品番
VHW-23AVU
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
映像住戸用アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込)2通話路・2映像路 DASHWISMシリーズ専用品
用途
マンション向け
仕様
1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用
材質
自己消火性樹脂
形状
カセット式(住戸玄関子機に組込)
寸法(mm)
71×53.5×28.5