アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
映像アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101839
品番
VHW-2AV
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
用途
マンション向け
仕様
1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×81×52