アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ユニットフラットパネル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55101927
品番
VHW-P2.5U
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
用途
マンション向け
仕様
2.5ユニット用
適合機種
VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
260×395×10