※代表画像

TSFB240C-L25 トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所 55102924 TSFB240C-L25 トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所 55102924 TSFB240C-L25 トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所 55102924

トリムシール (一体成型)TSFB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(m)25 タイプC 注文コード55102924 品番TSFB240C-L25
参考基準価格(税別)¥48,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は長さ・タイプ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)25 対応板厚(mm)1.8〜2.4(TSF) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプC 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4786-53 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする