20-412BL 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アシスト 55103616 20-412BL 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アシスト 55103616

床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 適合専用コーナー:20-412LBL 仕様塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 注文コード55103616 品番20-412BL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。

長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上ブラック 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴) 適合専用コーナー:20-412LBL 用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 仕様塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※別売りでアール用切込み加工品、専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする