※代表画像

TSGB240C-L2 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103694 TSGB240C-L2 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103694 TSGB240C-L2 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103694

トリムシール (一体成型)TSGB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 長さ(m)2 タイプC 注文コード55103694 品番TSGB240C-L2
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ・タイプ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2 対応板厚(mm)1.8〜2.4(TSG) 材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプC 適合規格RoHS2 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4788-43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする