20-414RS 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103729 20-414RS 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103729 20-414RS 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103729

床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 仕上シルバー 仕様タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴) 注文コード55103729 品番20-414RS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕上・仕様・穴の有無など10種類から選べます 他の種類を見る

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

仕様タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 使用の目安半径1500mmR以上 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約75mmピッチ、27ヶ穴) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用目安R以上でも不具合が生じる場合があります。細かくビス止めするなど材料の歪みにご注意ください。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※両サイド75mmは曲がりません(有効1,850mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする