20-403NS 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103738 20-403NS 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103738

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 55103738 品番 20-403NS
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55103756
2023-12-19
用途:
タイルカーペットの端
建設業・工事業

玄関のフローリングにカーペットを敷き玄関の上がり口に部材を使用しましたキリッと締った見た目に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする