20-404G 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 アシスト 55103774 20-404G 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 アシスト 55103774

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 55103774 品番 20-404G
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ゴールド 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※たたき込み式押え金物のカラー付きは全てたたき込みますと皮膜の性質上、リードラインが白くなる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55103774
2023-03-01
用途:
パンチカーペットの敷き詰め
不動産業

板の間の部屋にパンチカーペットを敷き詰めるため購入しました。カーペットの端部分を止めるため、見栄えのよい色とカーペットの端がめくられないようにするため、フロアラインの上部分を叩いてカーペットを押さえ止めることが出来るのでこのフロアラインを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする