※寸法図

20-410LS(入隅) 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103878 20-410LS(入隅) 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103878 20-410LS(入隅) 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103878

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上シルバー 注文コード55103878 品番20-410LS(入隅)
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。

材質亜鉛ダイカスト製 寸法(mm)16×16 適合品番20-410S 用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。 仕様ディバイドエッジ20-410S専用コーナーです。 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※本体とコーナーは素材が異なるため、色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする