20-411GB 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103966 20-411GB 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103966

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 仕上ブロンズ 注文コード55103966 品番20-411GB
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・仕上など9種類から選べます 他の種類を見る
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ブロンズ 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする