20-616 穴無 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー アシスト 55104447 20-616 穴無 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー アシスト 55104447

床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 穴の有無穴無 注文コード55104447 品番20-616 穴無
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は穴の有無など14種類から選べます 他の種類を見る
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質アルミ製(A6063S-T5) 寸法(mm)3×50 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※材質、サイズなどバリエーションがありますので商品選択の際はご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55104395
2024-10-05
用途:
床の見切り材
建設業・工事業

無垢床とフロアタイルの見切り材として使用しました。かなり良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする