20-659R 床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104657 20-659R 床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55104657

床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 仕様※半径1000R以上で自由に曲がります。使用目安アール以上でも不具合が生じる場合があります。下地に取り付ける際は細かくビス止めし材料の歪みに注意してください。両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。 注文コード55104657 品番20-659R
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。

長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ) 仕様※半径1000R以上で自由に曲がります。使用目安アール以上でも不具合が生じる場合があります。下地に取り付ける際は細かくビス止めし材料の歪みに注意してください。両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)。 使用の目安半径1000mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用目安R以上でも不具合が生じる場合があります。細かくビス止めするなど材料の歪みにご注意ください。
※両サイド100mmは曲がりません(有効1,800mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする