23-1201 床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105183 23-1201 床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105183 23-1201 床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105183 23-1201 床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55105183

床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2m) 注文コード 55105183 品番 23-1201
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。 材質硬質樹脂製 K-2 アイボリー 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)9〜14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合床材厚9〜14mm(アンダーシートを含んだ厚みになります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする