曜日別特売
261-W-11 COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所) 55105218

 

261-W-11 COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所) 55105218
261-W-11 COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所) 55105218

COWロック261

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個仕上木目11仕様表示錠注文コード55105218品番261-W-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

室内の間仕切、 通路に最適。
幅広い用途で対応。
取付けは簡単、 操作は抜群。
個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)

仕様表示錠材質ステンレス・積層材仕上木目11ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 既存スライド式のドアノブ交換

スライド式錠ドアノブが壊れた為、交換しました。
表示付で室内側のツマミで施錠するタイプなので使い勝手が良い。
他のドアに合わせて木目ノブが選べた事に感謝です。
BS・フロントBPが合えば既存他メーカー品からの交換も容易。

対象商品 : 55105245
2024-05-21
用途: ドアノブ交換
その他業種

リビングのドアのラッチが壊れた為購入。すぐ届いたので不便だったのもひと時簡単に取り付けできました。握り玉は交換の必要なかったのですが一番安価に交換できたので満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする