寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):193、出口(縦):183.5、入口(横):193、入口(縦):183.5
質量(kg)18.4
電圧(V)100
消費電力(W)410(50Hz)、590(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>66(50Hz)、67.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)入口:250.0、出口:250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×318
風量(m3/h)1800(50Hz)、1900(60Hz)
公称出力(W)400(50Hz)、400(60Hz)
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)0(50Hz)、50(60Hz)