片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55105786 品番BF-28T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軸受の高耐久化を実現。(モータの軸受にウレアグリースを採用)
据付容易な角枠形状。
コンパクトなモータ直結タイプ。
低騒音設計。
小形・軽量で据付容易。
ダクト配管したままで、モータ、羽根が着脱可能。

寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):205、出口(縦):205、入口(横):205、入口(縦):205 質量(kg)20.5 電圧(V)200 消費電力(W)710(50Hz)、1100(60Hz) 電源三相 騒音値(dB)<SPL>71.5(50Hz)、75(60Hz) ダクト径(Φmm)入口:250.0、出口:250.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×319.50 風量(m3/h)2600(50Hz)、2920(60Hz) 公称出力(W)750(50Hz)、750(60Hz) 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)0(50Hz)、50(60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55105786 BF-28T4 77429206 BF-28T5 片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機 片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105786 BF-28T4 77429215 JE-12SA2 斜流ダクトファン 三菱電機 斜流ダクトファン 三菱電機 1台 17,900 税込19,690 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55105707
2020-10-13
用途:
国交省の施設にて使用致しました。
株式会社DYK 様

商品は非常に良いと思います。購入から到着まで早くて非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする