ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55105847 品番BFS-80SSUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

従来より高静圧化し、設計の自由度が向上。
更なる低騒音化を実現。
汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
モーターの軸受耐久性向上。
・羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・低騒音設計
・小形・軽量設計
・天地逆据付可能
・風量強弱2段切換
・速結端子接続
・天吊金具付(1ケ所のみ断熱材付)

羽根径(Φmm)200 ダクト径(Φmm)入口:200.0、出口:200.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×774×489 機外静圧(Pa)強:115(50Hz)、165(60Hz)、弱:83(50Hz)、109(60Hz) 公称出力(W)110(50Hz)、110(60Hz) 消費電力(W)強:175(50Hz)、210(60Hz)、弱:120(50Hz)、140(60Hz) 質量(kg)16 騒音値(dB)<SPL>強:44(50Hz)、44.50(60Hz)、弱:39.50(50Hz)、39.50(60Hz) 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)強:800(50Hz)、800(60Hz)、弱:650(50Hz)、650(60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55105847 BFS-80SSUA 77428856 BFS-80SSUA2 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55105847 BFS-80SSUA 77428865 BFS-100SSUA2 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 1台 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする