有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55106583 品番 QW-20SDCFC
参考基準価格(税別)¥124,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):212.0、出口(縦):212.0 質量(kg)4.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×315×314 捕集効率(%)重量法:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする