三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55106635
品番
QW-50SDCFC
参考基準価格(税別)
¥226,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):497.0、出口(縦):497.0
質量(kg)
17.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
798×600×613
捕集効率(%)
重量法:63