有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55106687 品番 QW-35SDCFCM
参考基準価格(税別)¥165,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):371.0、出口(縦):371.0 質量(kg)9.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×474×473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする