三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55106879
品番
W-25SBF
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):295.0、出口(縦):295.0
質量(kg)
2.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×365×295
捕集効率(%)
重量法:63