有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55106924 品番 W-60SBF
参考基準価格(税別)¥166,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0 質量(kg)11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×690×600 捕集効率(%)重量法:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする