三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防虫網付(防雨プレート付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55107457
品番
QWH-60KSAM
参考基準価格(税別)
¥284,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
質量(kg)
28.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1318×700×955