三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 防火ダンパー
ステンレス製電動防火ダンパー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55108035
品番
MD-30
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠・ブレード:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×415×193
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)